BARTHELME - Kabel AQUALUC oval weiß pro Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66100037
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553065359
Sonepar Artikelnummer
120426961
Hersteller Artikelnummer
66100037
Hersteller Typ
66100037
Hersteller Artikel Nr.:
66100037
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
240 V
Mit Schutzleiter:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
4.4 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Nennspannung U:
240 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995


