BARTHELME - Kabel Außenbereich 2-polig rund schwarz pro Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66100052
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553029528
Sonepar Artikelnummer
120540739
Hersteller Artikelnummer
66100052
Hersteller Typ
66100052
Hersteller Artikel Nr.:
66100052
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
Nein
Leiter-Form:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.046 kg


