BARTHELME - Kabel Außenbereich 2-polig rund weiß pro Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66100033
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553034690
Sonepar Artikelnummer
120540738
Hersteller Artikelnummer
66100033
Hersteller Typ
66100033
Hersteller Artikel Nr.:
66100033
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
Nein
Leiter-Form:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.046 kg


