Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Kabelkanal Aluminium eloxiert für LED-Profil BARdolino 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Kabelkanal Aluminium eloxiert für LED-Profil BARdolino 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399121

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553041490

Sonepar Artikelnummer

120425891

Hersteller Artikelnummer

62399121

Hersteller Typ

62399121

Hersteller Artikel Nr.:

62399121

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

18.4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.218 kg

Zur Erweiterung des Platzes für Kabel