Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Kabelkanal Aluminium eloxiert für LED-Profil BARdolino 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Kabelkanal Aluminium eloxiert für LED-Profil BARdolino 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399122

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553041506

Sonepar Artikelnummer

120425892

Hersteller Artikelnummer

62399122

Hersteller Typ

62399122

Hersteller Artikel Nr.:

62399122

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

18.4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.436 kg

Zur Erweiterung des Platzes für Kabel