BARTHELME - Kabelverbinder für Außeninstallationen 5 x 025-25 mm² IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62424008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7392971134918
Sonepar Artikelnummer
121182978
Hersteller Artikelnummer
62424008
Hersteller Typ
62424008
Hersteller Artikel Nr.:
62424008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Breite:
36 mm
Länge:
130 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


