BARTHELME - Kl.Roehrenlampe KRL 10X28mm BA9S 220-260V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00222203
Lampenleistung - 3 W
Ausführung - klar
Farbe - farblos
Durchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553101521
Sonepar Artikelnummer
120232384
Hersteller Artikelnummer
00222203
Hersteller Typ
00222203
Hersteller Artikel Nr.:
00222203
Lampenleistung:
3 W
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392290


