Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Kl.Roehrenlampe KRL 10X28mm BA9S 24V

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Kl.Roehrenlampe KRL 10X28mm BA9S 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00222408

  • Lampenleistung - 2 W

  • Ausführung - klar

  • Farbe - farblos

  • Nennstrom - 80 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553101125

Sonepar Artikelnummer

120232385

Hersteller Artikelnummer

00222408

Hersteller Typ

00222408

Hersteller Artikel Nr.:

00222408

Lampenleistung:

2 W

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Nennstrom:

80 mA

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85392998

Kleinröhrenlampe T 3 1/4, KRL 28