BARTHELME - Kl.Roehrenlampe KRL 10X28mm E10 220-260V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00212203
Lampenleistung - 3 W
Sockel - E10
Ausführung - klar
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553100449
Sonepar Artikelnummer
120232378
Hersteller Artikelnummer
00212203
Hersteller Typ
00212203
Hersteller Artikel Nr.:
00212203
Lampenleistung:
3 W
Sockel:
E10
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392290


