Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Kl.Roehrenlampe KRL 9x23mm BA9S 60V 20MA

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Kl.Roehrenlampe KRL 9x23mm BA9S 60V 20MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00246012

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Ausführung - klar

  • Farbe - farblos

  • Nennstrom - 20 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553091242

Sonepar Artikelnummer

120232435

Hersteller Artikelnummer

00246012

Hersteller Typ

00246012

Hersteller Artikel Nr.:

00246012

Lampenleistung:

1.2 W

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Nennstrom:

20 mA

Durchmesser:

8.5 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Kleinröhrenlampe T2 3/4, KRL 23