Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Kl.Roehrenlampe KRL 9x23mm E10 24V 3W

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Kl.Roehrenlampe KRL 9x23mm E10 24V 3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00232403

  • Lampenleistung - 3 W

  • Sockel - E10

  • Ausführung - klar

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553090221

Sonepar Artikelnummer

120232433

Hersteller Artikelnummer

00232403

Hersteller Typ

00232403

Hersteller Artikel Nr.:

00232403

Lampenleistung:

3 W

Sockel:

E10

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Nennstrom:

125 mA

Durchmesser:

8.5 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Kleinröhrenlampe T2 3/4, KRL 23