BARTHELME - Konvert. ECOline prim.: 230 V AC/sek.: 300-1.400 mA einstellb. 1-10VDC dimm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62517800
Ausführung - dynamisch
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553007526
Sonepar Artikelnummer
120287264
Hersteller Artikelnummer
62517800
Hersteller Typ
62517800
Hersteller Artikel Nr.:
62517800
Ausführung:
dynamisch
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
16 .. 32 V
Ausgangsstrom:
160 .. 1400 mA
Ausgangsleistung:
25 .. 40 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung D4i:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Nein
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Wirkungsgrad:
90 %
Selbstständig arbeitend:
Nein
PWM-Modulation:
Nein
Überlastschutz:
Ja
Notstromversorgungssystem:
ohne
Übertemperaturschutz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 60 °C
Kurzschlusssicher:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lebensdauer Betriebsgerät:
50000 h
Länge:
156 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.179 kg


