BARTHELME - Kunststoffrohr opalweiß PMMA 180° für LED-Profil Pino Grande 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399940
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Fokuslinse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553920009
Sonepar Artikelnummer
120287247
Hersteller Artikelnummer
62399940
Hersteller Typ
62399940
Hersteller Artikel Nr.:
62399940
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
38 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.400 kg


