Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Lampe/BR 10x28mm 24V BA9s ws

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Lampe/BR 10x28mm 24V BA9s ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59092415

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 24 V

  • Nennstrom - 13 mA

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553544090

Sonepar Artikelnummer

120232541

Hersteller Artikelnummer

59092415

Hersteller Typ

59092415

Hersteller Artikel Nr.:

59092415

Farbe:

weiß

Nennspannung:

24 V

Nennstrom:

13 mA

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser:

10 mm

Länge:

28 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85395200

LED-Lampe m. Brückengleichrichter