Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil BARdolino Angolo Aluminium eloxiert 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil BARdolino Angolo Aluminium eloxiert 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399462

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021553022048

Sonepar Artikelnummer

120389579

Hersteller Artikelnummer

62399462

Hersteller Typ

62399462

Hersteller Artikel Nr.:

62399462

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

23.71 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

16.66 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.800 kg

Hochwertiges Aluminium Eckprofil, eloxiert, speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, Abmessungen (BxH): 23,71x16,66mm