Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil BARdolino Angolo Aluminium eloxiert 3 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil BARdolino Angolo Aluminium eloxiert 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399463

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021553022055

Sonepar Artikelnummer

120389580

Hersteller Artikelnummer

62399463

Hersteller Typ

62399463

Hersteller Artikel Nr.:

62399463

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

23.71 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

16.66 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.200 kg

Hochwertiges Aluminium Eckprofil, eloxiert, speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, Abmessungen (BxH): 23,71x16,66mm