Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil BARdolino Edelstahl 1.4404 1.990 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil BARdolino Edelstahl 1.4404 1.990 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62398520

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 1990 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553046044

Sonepar Artikelnummer

120425808

Hersteller Artikelnummer

62398520

Hersteller Typ

62398520

Hersteller Artikel Nr.:

62398520

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

1990 mm

Breite:

17.4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

19.7 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

72224050

Gewicht:

0.796 kg

Hochwertiges Edelstahlprofil, Material aus rostfreiem Stahl (V4A/EN Werkstoff Nr. 1.4404), und somit beständiger gegen äußere Einflüsse als Aluminium, für den Einsatz im maritimen Bereich (Salznebel), Schwimmbad und Spabereich sowie im chlorhaltigen Wasser (max. 2mg/l) geeignet, 1.4404 weist ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf natürlichen Umweltmedien (Gewässer, ländliche und städtische Atmosphäre) sowie in Industriegebieten mit mäßigen Chlor- und Salzkonzentrationen, im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und auf dem landwirtschaftlichen Nahrunsmittelsektor