Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil BARdolino flach Aluminium eloxiert 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil BARdolino flach Aluminium eloxiert 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399201

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021553852478

Sonepar Artikelnummer

120287210

Hersteller Artikelnummer

62399201

Hersteller Typ

62399201

Hersteller Artikel Nr.:

62399201

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

18.4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

13 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.178 kg

Hochwertiges Aluminiumprofil flach, eloxiert, ideal zur Kühlung des LED-Streifens, zum Schutz der LED oder als Leuchte verwendbar, aufgrund geringer Bauhöhe einfach zu integrieren, Abmessungen (BxH): 18,4x13mm