Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil BARdolino H Aluminium eloxiert 5 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil BARdolino H Aluminium eloxiert 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399115

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5030 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553017839

Sonepar Artikelnummer

120425890

Hersteller Artikelnummer

62399115

Hersteller Typ

62399115

Hersteller Artikel Nr.:

62399115

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5030 mm

Breite:

18.4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.980 kg

Hochwertiges Aluminium-H-Profil, eloxiert, mit integrierter Kabelführung, geeignet für Wand-, Boden,- Deckeneinbau oder Pendelleuchte und zur beidseitigen Bestückung des LED Streifens möglich, Abmessungen (BxH): 18,4x30mm