Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil BARdolino hoch Aluminium eloxiert 3 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil BARdolino hoch Aluminium eloxiert 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399103

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3020 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021553852461

Sonepar Artikelnummer

120287208

Hersteller Artikelnummer

62399103

Hersteller Typ

62399103

Hersteller Artikel Nr.:

62399103

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3020 mm

Breite:

18.4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

19.7 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.789 kg

Hochwertiges Aluminiumprofil hoch, eloxiert, zum Schutz der LED, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED Streifens, Abmessungen (BxH): 18,4x19,7mm