Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil BARdolino Laminato Aluminium eloxiert 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil BARdolino Laminato Aluminium eloxiert 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399592

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021553034638

Sonepar Artikelnummer

120389607

Hersteller Artikelnummer

62399592

Hersteller Typ

62399592

Hersteller Artikel Nr.:

62399592

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

8.9 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.270 kg

Hochwertiges Aluminium Bodenprofil, eloxiert, optimal für die nahtlose Integration in Parkett- und Laminatböden, auch für Wandmontage bei Holzvertäfelungen geeignet, Abmessung (BxH): 30mmx8,9mm