Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil Bardolino mini Aluminium eloxiert 5 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil Bardolino mini Aluminium eloxiert 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399245

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553062266

Sonepar Artikelnummer

120425914

Hersteller Artikelnummer

62399245

Hersteller Typ

62399245

Hersteller Artikel Nr.:

62399245

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5000 mm

Breite:

10.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

10.5 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.360 kg

Hochwertige, kleines Profil zu miniaturisierung des Lichtes, durch kompakte Abmessungen, besonderes gut bei geringen Einbaumaßen geeignet, annähernd randlose Leuchtfläche