Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil Bardolino R mini Aluminium eloxiert 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil Bardolino R mini Aluminium eloxiert 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399271

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553078410

Sonepar Artikelnummer

120540680

Hersteller Artikelnummer

62399271

Hersteller Typ

62399271

Hersteller Artikel Nr.:

62399271

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

11.7 mm

Durchmesser:

13.9 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.173 kg

Hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, durch die kompakten Abmessungen besonders gut bei geringem Bauraum geeignet