BARTHELME - LED-Profil BARdolino Scala Downlight Treppenstufenprofil 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62397352
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553015040
Sonepar Artikelnummer
120287148
Hersteller Artikelnummer
62397352
Hersteller Typ
62397352
Hersteller Artikel Nr.:
62397352
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
54.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.342 kg


