Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil BARdolino Scala Uplight Treppenstufenprofil 3 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil BARdolino Scala Uplight Treppenstufenprofil 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62397363

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553016764

Sonepar Artikelnummer

120425767

Hersteller Artikelnummer

62397363

Hersteller Typ

62397363

Hersteller Artikel Nr.:

62397363

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

56 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

24 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

2.154 kg

Treppenstufenprofil, Aluminium eloxiert, mit integrierter Kabelführung, nach oben hin abstrahlend, Maße BxH: 56x24mm