Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil BARdolino T Aluminium eloxiert 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil BARdolino T Aluminium eloxiert 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399502

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2010 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021553000756

Sonepar Artikelnummer

120287223

Hersteller Artikelnummer

62399502

Hersteller Typ

62399502

Hersteller Artikel Nr.:

62399502

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2010 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

25 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.960 kg

Hochwertiges Aluminium-T-Profil, eloxiert, nahtlose Integration der Beleuchtung durch Einbau in Gipskartondecken, -Wände und Böden möglich, Abmessung (BxH): 35x25mm