Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil BARdolino T Aluminium eloxiert 3 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil BARdolino T Aluminium eloxiert 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399503

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3020 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021553000763

Sonepar Artikelnummer

120287224

Hersteller Artikelnummer

62399503

Hersteller Typ

62399503

Hersteller Artikel Nr.:

62399503

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3020 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

25 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.440 kg

Hochwertiges Aluminium-T-Profil, eloxiert, nahtlose Integration der Beleuchtung durch Einbau in Gipskartondecken, -Wände und Böden möglich, Abmessung (BxH): 35x25mm