Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil CATania 2525 Aluminium eloxiert 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil CATania 2525 Aluminium eloxiert 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62394211

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553119151

Sonepar Artikelnummer

121182801

Hersteller Artikelnummer

62394211

Hersteller Typ

62394211

Hersteller Artikel Nr.:

62394211

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

56 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

24 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.538 kg

hochwertiges LED-Profil aus Aluminium, flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar, erhöhter Lichtausstoß durch integrierten Reflektor, mit optionalem Reflektorband kann der Lichtausstoß bis zu 20% erhöht werden, in Verbindung mit den opalweißen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex ist eine homogene Lichtlinie möglich, Maße BxH: 25x25mm