Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil CATania 3030 Blackline Aluminium eloxiert 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil CATania 3030 Blackline Aluminium eloxiert 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62398761

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553088846

Sonepar Artikelnummer

120896893

Hersteller Artikelnummer

62398761

Hersteller Typ

62398761

Hersteller Artikel Nr.:

62398761

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.459 kg

Hochwertiges Aluminium Profil, schwarz eloxiert, flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar, einfache Möglichkeit der Kabelführung durch integrierte Hohlräume, Abmessung (BxH): 30x30mm