Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil CATania 3030 Blackline Aluminium eloxiert 3 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil CATania 3030 Blackline Aluminium eloxiert 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62398763

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553088860

Sonepar Artikelnummer

120896895

Hersteller Artikelnummer

62398763

Hersteller Typ

62398763

Hersteller Artikel Nr.:

62398763

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.377 kg

Hochwertiges Aluminium Profil, schwarz eloxiert, flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar, einfache Möglichkeit der Kabelführung durch integrierte Hohlräume, Abmessung (BxH): 30x30mm