Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil CATania 3060 Aluminium eloxiert 3 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil CATania 3060 Aluminium eloxiert 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62398993

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553103952

Sonepar Artikelnummer

120896915

Hersteller Artikelnummer

62398993

Hersteller Typ

62398993

Hersteller Artikel Nr.:

62398993

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.731 kg

Hochwertiges Aluminium-Leuchtenprofil eloxiert, für unterschiedlichste Anwendungszwecke mit verschiedenen Einsätzen kombinierbar, Abmessungen (BxH): 30x60mm