BARTHELME - LED-Profil CATania 4040 Aluminium eloxiert 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398941
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553065366
Sonepar Artikelnummer
120425871
Hersteller Artikelnummer
62398941
Hersteller Typ
62398941
Hersteller Artikel Nr.:
62398941
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.715 kg


