BARTHELME - LED-Profil CATania 4040 Aluminium eloxiert 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398945
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 5030 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553065397
Sonepar Artikelnummer
120425874
Hersteller Artikelnummer
62398945
Hersteller Typ
62398945
Hersteller Artikel Nr.:
62398945
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5030 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
3.575 kg


