Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil CATania 4050 Aluminium eloxiert 3 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil CATania 4050 Aluminium eloxiert 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399643

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3020 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553080765

Sonepar Artikelnummer

120540700

Hersteller Artikelnummer

62399643

Hersteller Typ

62399643

Hersteller Artikel Nr.:

62399643

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3020 mm

Breite:

40 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

50 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

2.469 kg

Hochwertiges Profil aus Aluminium, flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar, kann als Baldachin für lineare Leuchten eingesetzt werden