Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil CATania 6075 Aluminium eloxiert 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil CATania 6075 Aluminium eloxiert 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62398862

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553059679

Sonepar Artikelnummer

120425838

Hersteller Artikelnummer

62398862

Hersteller Typ

62398862

Hersteller Artikel Nr.:

62398862

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

60 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

75 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

2.550 kg

Hochwertiges Aluminium-Leuchtenprofil eloxiert, die Abdeckung ist in 3 Höhen montierbar, Abmessungen (BxH): 60x75mm