BARTHELME - LED-Profil CATania 6075 T Aluminium eloxiert 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398891
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553065298
Sonepar Artikelnummer
120425852
Hersteller Artikelnummer
62398891
Hersteller Typ
62398891
Hersteller Artikel Nr.:
62398891
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.450 kg


