BARTHELME - LED-Profil CATania 6075 T Aluminium eloxiert 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398892
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553065304
Sonepar Artikelnummer
120425853
Hersteller Artikelnummer
62398892
Hersteller Typ
62398892
Hersteller Artikel Nr.:
62398892
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
2.900 kg


