Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil GARgano Aluminium eloxiert 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil GARgano Aluminium eloxiert 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399902

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553007076

Sonepar Artikelnummer

120287236

Hersteller Artikelnummer

62399902

Hersteller Typ

62399902

Hersteller Artikel Nr.:

62399902

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

17.9 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

9.48 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.232 kg

Hochwertiges Aluminiumprofil, eloxiert, sehr flache Bauform, durch halbrunde Abdeckung ist das Profil kaum sichtbar und somit ideal zum Einbau in Möbel oder als Leuchte geeignet, Abmessung (BxH): 17,9x9,48mm