Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil GARliano flex Aluminium eloxiert 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil GARliano flex Aluminium eloxiert 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399422

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2010 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553021881

Sonepar Artikelnummer

120540693

Hersteller Artikelnummer

62399422

Hersteller Typ

62399422

Hersteller Artikel Nr.:

62399422

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2010 mm

Breite:

18 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

6.7 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.200 kg

Hochwertiges Profil aus Aluminium, pressblank, biegbar (minimaler Biegeradius von 250mm), flexibel als Aufputzprofil einsetzbar (selbst auf geschwungenen Oberflächen), niedrige Einbauhöhe, dadurch besonders bei geringen Platzverhältnissen einsetzbar