Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED-Profil Pino HP Aluminium eloxiert 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profil Pino HP Aluminium eloxiert 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62399432

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553021928

Sonepar Artikelnummer

120389574

Hersteller Artikelnummer

62399432

Hersteller Typ

62399432

Hersteller Artikel Nr.:

62399432

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

20.83 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.640 kg

Hochwertiges Aluminiumprofil rund, eloxiert, für einen besseren Schutz des LED Streifens, wärmeableitend, universelle Montage durch rückseitige Nut, passend für M3 Muttern, Abmessungen (Durchmesser): 38mm