Startseite

BARTHELME - LED-Profile GARliano Aluminium eloxiert 2 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED-Profile GARliano Aluminium eloxiert 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62398102

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021553009612

Sonepar Artikelnummer

120287178

Hersteller Artikelnummer

62398102

Hersteller Typ

62398102

Hersteller Artikel Nr.:

62398102

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

19 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

10.2 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.330 kg

Hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, Aufputzprofil für Wände und Decken, Abmessung (BxH): 19x10,2mm