BARTHELME - LED-Streifen Einspeiser flach 08KF2 140 mm Kabel Set 5 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50070217
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553123851
Sonepar Artikelnummer
121182671
Hersteller Artikelnummer
50070217
Hersteller Typ
50070217
Hersteller Artikel Nr.:
50070217
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg
zum werkzeuglosen Anschließen von 2-poligen Streifen mit 8 mm Breite


