Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED Streifen LEDLIGHT FLEX 10 SIDE VIEW 300cm 24VDC 4.500K

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED Streifen LEDLIGHT FLEX 10 SIDE VIEW 300cm 24VDC 4.500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50300525

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Lampenleistung je Meter - 8 W

  • Lichtstrom je Meter - 336 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553042411

Sonepar Artikelnummer

120425404

Hersteller Artikelnummer

50300525

Hersteller Typ

50300525

Hersteller Artikel Nr.:

50300525

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Lampenleistung je Meter:

8 W

Lichtstrom je Meter:

336 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP00

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

96

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

24 W

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

5.5 mm

Höhe/Tiefe:

2.6 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

62.5 mm

Gesamtlänge:

3 m

Kleinster Biegeradius:

20 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.34 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.079 kg

90° Abstrahlwinkel zum LED-Streifen, perfekt für außergewöhnliche Beleuchtungseffekte wie z.B. gebogene Theken, konvexe und konkave Flächen etc., lange Lebensdauer durch Stromkonstanter, hohen Kupferanteil im FPC und wärmebeständigem 3M Doppelklebeband, Lebensdauerabschätzung L70 bei Tc65°C: 30.000h