BARTHELME - LED Streifen LEDlight flex 12 8p 48V 2000 1008 cm 48VDC 2700 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50412328
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 17.6 W
Lichtstrom je Meter - 1820 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553095387
Sonepar Artikelnummer
120896758
Hersteller Artikelnummer
50412328
Hersteller Typ
50412328
Hersteller Artikel Nr.:
50412328
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
17.6 W
Lichtstrom je Meter:
1820 lm
Lampenspannung:
48 V
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
78
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
177 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
2.7 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
90 mm
Gesamtlänge:
10.08 m
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
löten
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.129 kg


