Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED Streifen LEDlight flex 15 8P 396 cm 24VDC RGB

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED Streifen LEDlight flex 15 8P 396 cm 24VDC RGB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50324631

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Lampenleistung je Meter - 16 W

  • Lichtstrom je Meter - 740 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553035383

Sonepar Artikelnummer

120389542

Hersteller Artikelnummer

50324631

Hersteller Typ

50324631

Hersteller Artikel Nr.:

50324631

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Lampenleistung je Meter:

16 W

Lichtstrom je Meter:

740 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP00

Lichtfarbe:

RGB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

66

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

66 W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

90 mm

Gesamtlänge:

3.96 m

Kleinster Biegeradius:

20 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

0.34 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.087 kg

Nur 8mm breit zur Kombination mit den speziellen Steckverbindern zum werkzeuglosen Anschließen der LED Streifen ohne Löten inklusive Zugentlastung, einfache Ansteuerung über com+, lange Lebensdauer durch Stromkonstanter mit Temperaturkontrolle, hohen Kupferanteil im FPC und wärmeleitendem 3M Doppelklebeband, Lebensdauer Abschätzung L70 bei Tc<65°C: >30.000h