Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED Streifen LEDLIGHT FLEX 15 8P 9cm 24VDC RGB

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED Streifen LEDLIGHT FLEX 15 8P 9cm 24VDC RGB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50001531

  • Ausführung - Band

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtfarbe - RGB

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553036212

Sonepar Artikelnummer

120425187

Hersteller Artikelnummer

50001531

Hersteller Typ

50001531

Hersteller Artikel Nr.:

50001531

Ausführung:

Band

Lampenspannung:

24 V

Lichtfarbe:

RGB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Gesamtlänge:

0.09 m

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.105 kg

LED-Chips mit effizientem Wärmemanagement bei guter Lichtausbeute Lichtströme bis zu 595 lm/m, werkzeugloser Anschluss mit Steckverbinder möglich durch die einfache Ansteuerung über com+ (wir empfehlen unsere CHROMOFLEX-Serie) lassen sich individuelle Farben einstellen, mit Stromkonstanter inkl. Temperaturkontrolle, hohem Kupferanteil im FPC und wärmeleitendem 3M-Doppelklebeband, Zuschnitt a 9 cm