Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LED Streifen LEDLIGHT FLEX 25 8p 15cm 24VDC RGB

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LED Streifen LEDLIGHT FLEX 25 8p 15cm 24VDC RGB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50015531

  • Ausführung - Band

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Lichtfarbe - RGB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553058641

Sonepar Artikelnummer

120425384

Hersteller Artikelnummer

50015531

Hersteller Typ

50015531

Hersteller Artikel Nr.:

50015531

Ausführung:

Band

Lampenleistung je Meter:

10 W

Schutzart (IP):

IP00

Lichtfarbe:

RGB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

40

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Gesamtlänge:

0.15 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

94054239

Nur 8mm breit zur Kombination mit den speziellen Steckverbindern zum werkzeuglosen Anschließen der LED Streifen ohne Löten inklusive Zugentlastung, einfache Ansteuerung über com+, lange Lebensdauer durch Stromkonstanter mit Temperaturkontrolle, hohen Kupferanteil im FPC und wärmeleitendem 3M Doppelklebeband, Lebensdauer Abschätzung L70 bei Tc<45°C: >30.000h