BARTHELME - LED-Streifen Steckverbinder 8 mm 2-polig mit 50 cm-Kabel freie Drahtenden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50070201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046356834018
Sonepar Artikelnummer
120389540
Hersteller Artikelnummer
50070201
Hersteller Typ
50070201
Hersteller Artikel Nr.:
50070201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.005 kg
LED-Steckverbinder für LEDLIGHT FLEX 8p (=8mm breites FPC), Stecksystem mit Arretierung im LED-Band, rückseitiges 3M Klebeband, Steckverbinder 8mm, 50cm Kabel mit freien Drahtenden


