BARTHELME - LED-Streifen Verbinder 8 mm 40 mm-Kabel werkzeuglos 2- u. 4-pol. Streifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50070204
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553041643
Sonepar Artikelnummer
120401037
Hersteller Artikelnummer
50070204
Hersteller Typ
50070204
Hersteller Artikel Nr.:
50070204
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.003 kg
Zum werkzeuglosen Verbinden von 2- und 4-poligen Streifen, LED-Steckverbinder für LEDLIGHT FLEX 8p (=8mm breites FPC), Stecksystem mit Arretierung im LED-Band, rückseitiges 3M Klebeband, Steckverbinder 8mm


