BARTHELME - LED-Streifen Verbinder flach 08FF2 140 mm Kabel Set 5 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50070218
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553123868
Sonepar Artikelnummer
121182672
Hersteller Artikelnummer
50070218
Hersteller Typ
50070218
Hersteller Artikel Nr.:
50070218
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg
zum werkzeuglosen Verbinden von 2-poligen Streifen mit 8 mm Breite


